フ-F320B レバーファイル A4S PPシート コクヨ 27197345

レバーファイル A4S PPシート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27197345品番フ-F320B
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

従来のレバーとじ具に比べ、とじ力が30%アップしたMZレバーとじ具です。
背見出し紙の差し替えが自由にできます。

サイズA4-S仕様替背紙式材質表紙/R-PP高さ(mm)307タイプタテ型種類レバーファイル外幅寸法(mm)238背幅(mm)19収納寸法(mm)10収納枚数(枚)100
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27197354
2024-02-02
用途: 書類整理

レバーと 閉じ金具の間にすき間があり 書類の枚数が多くなっても 
とても止めやすいでした。

対象商品 : 27197372
2022-10-17
用途: 書類の保管
製造業

長年愛用しています。シンプルで特に何が破損することもなく耐久性◎。カラーも流行のクスミカラーで少し汚れてもそれが分からないのはいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする