シキ-120 カラー仕切カード6山A4S50組 コクヨ 27197896

カラー仕切カード6山A4S50組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50組)注文コード27197896品番シキ-120
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

書類検索の効率アップ
半期ごとの管理に最適です
大量の書類を分類する際に経済的な50組パック
とじ穴間隔/80mmピッチ
コクヨチューブファイル・Kファイル・Tファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。
6山見出しに再生紙を使用しています。

サイズA4-S仕様1組/6山見出し+インデックスタイプ6山穴数2(丸穴)外寸横幅(mm)210紙質再生材配合率/カラー仕切りカード・インデックス:古紙パルプ配合率50%とじ仕様80mmピッチ山高さ(mm)12グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする