曜日別特売
メク-7 穴あき事務用指サック(抗菌仕様) コクヨ 27198097

穴あき事務用指サック(抗菌仕様)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
サイズ
内容量1個注文コード27198097品番メク-7
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

抗菌剤を配合しているので、衛生的です。
通気穴があるので、長時間の作業でも快適に使用できます。
強力な滑り止め効果があるので、紙めくり効果に優れています。

サイズ寸法(内径Φ×長さL)(mm)15×26仕様抗菌材質天然ゴム長さ(mm)26グリーン種類内径(Φmm)15繰り返し・詰め替え対応
注意
※かぶれ・炎症・かゆみなど、皮ふに異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止し専門医にご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27198106
2024-05-31
用途: 事務仕事
モトジャポネーゼ自動車・二輪車・自転車関連業

大量の提出書類への自社社判スタンプ押し作業。ペーパーめくりがスムーズになり作業が早どり便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 08432882
2023-12-11
用途: 事務作業の時
製造業

指サック迄取り扱っていて、サイズも多種で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 08432864
2020-02-06
用途: 書類の整理等
製造業

サイズ展開がたくさんあるので、すべてのサイズを事務所においておけば
男性・女性・指の太い細いを問わず職場の方に必ずぴったりくるものがあります。
指から抜けることもなく、ストレスなくしっかり紙もめくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 27198115
2019-03-22
用途: 事務作業
株式会社ケイ・エス・ケイ製造業

手になじみます。いぼがつぶれにくくよく紙にくっつく感じが使用しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 08432873
2019-05-16
用途: 書類作成、計算
製造業

一度購入しましたがサイズ違いでしたので
今度は、大きめのサイズにしました。
穴があいているので使いやすいそうです。

対象商品 : 08432873
2018-06-22
用途: 事務仕事全般に使用しています
三和精機株式会社

耐久性に大変満足しています。購入前は低価格品と比べ少々高いように感じましたが耐久性が高く私の場合は1個で数年使用できるので
大変満足しています。

対象商品 : 08432882
2018-02-18
用途: 滑り止めとして

主に切削工具を使用している時の滑り止めにしています。安いのにいつまでも使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 08432873
2017-03-09
用途: 事務処理

指サックのスタンダード商品 いつも愛用しています。
他のメーカーと比べても使い勝手の良い品質です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする