曜日別特売
メク-20TB リング型紙めくり<メクリン>シリコンゴム コクヨ 27198158

リング型紙めくり<メクリン>シリコンゴム

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
透明ブルー
種類S(女性細めの人差指用)
内容量1パック(5個)注文コード27198158品番メク-20TB
参考基準価格(税別)¥265販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

細い指の方にも対応した小さめのSサイズです。
他の作業や接客時に指に付けたままでも違和感のない、淡いクリアカラーです。
柔らかく伸縮性に優れたシリコンゴム素材。指にしっかりフィットして紙がめくりやすいと好評です。従来の指サックのようなゴム独特の嫌な臭いがしません。

透明ブルー長さ(mm)11種類S(女性細めの人差指用)内径(Φmm)11材質シリコンゴム繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

紙めくり<メクリン>
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 書類取り扱い時
製造業

シンプルでしっかり摩擦力もあるのでいつも使っています。
大容量のものがあるとありがたい。

2025-01-28
用途: 紙めくり
教育・研究機関

価格的には満足しているものの、消耗品でありもう少し容量の多い選択が出来れば良いかと。

対象商品 : 27198185
2022-11-24
用途: 事務作業
株式会社 かのぎやまん製造業

毎回Mサイズ、人差し指用に購入しております。
あまり違和感がなく、ストレスを感じません。
むしろ触り心地が良いので、外すのを忘れそのまま帰宅したことも何度か。
他メーカーも試しましたが、一番良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 27198167
2022-04-19
用途: 事務作業
製造業

Sサイズですが…この商品緩いです。そして直ぐ伸びる…残念で仕方がないです。今は取り扱い終了してる他のがお気に入り。再販しないかな・・・でも無いと困るので、メクリンまた買うと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 27198185
2021-04-09
用途: 伝票整理
高橋農園農・林・水産業

無事に確定申告が終わりましたがモノタロウさんでの伝票の数にビックリ!
記帳後に分別するのに薄い伝票を掴むのが大変でしたので指サックを使ったのですが窮屈でしたので、検索していたらおもしろネームのメクリンを発見しました。安価な物は通販は送料が心配ですがモノタロウは金額により無料ですので助かります
商品はこんな物かと思います。目的は達成です、

対象商品 : 27198237
2021-05-14
用途: 事務作業
不動産業

今まで100均のものばかり使用してきましたが、これはそれらとは違いなかなかいいですよ。

対象商品 : 27198176
2021-02-23
用途: 事務所
株式会社奏建設業・工事業

凄くいいです!
凄くいいです!
凄くいいです!よかった

2025-01-26
用途: 枚数の多い資料整理

Lサイズを購入しました。わかっていましたが男性の親指には小さく、なぜLLサイズがないのか不思議です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする