コクヨ
集計用紙A4ヨコ型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
行数
14列・27行
-・27行
14列・27行
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27199287
品番
シヨ-26
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。
サイズ
A4・ヨコ型
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
210
横(mm)
297
行数
14列・27行
紙質
上質紙(古紙パルプ配合)