コクヨ
集計用紙(太罫)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
サイズ
B4・タテ型
B4・タテ型
B5・タテ型
用紙サイズ
B4タテ型
B4タテ型
B5タテ型
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27199323
品番
シヨ-110
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。
仕様
目盛り付き
サイズ
B4・タテ型
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
364
横(mm)
257
行数
-・38行
紙質
上質紙(古紙パルプ配合)
用紙サイズ
B4タテ型