シヨ-16 集計用紙B4ヨコ型 コクヨ 27199348

集計用紙B4ヨコ型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
行数16列・35行
内容量1冊注文コード27199348品番シヨ-16
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。

サイズB4・ヨコ型枚数50紙厚(g/m2)50縦(mm)257横(mm)364行数16列・35行紙質上質紙(古紙パルプ配合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする