コクヨ
家計簿 A5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
27199506
品番
スイ-122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥670
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1カ月ごとの収支が一目で分かる決算表が付いています。
サイズ
A5
枚数
56
縦(mm)
210
横(mm)
148
紙質
上質紙
製本
かがりとじ