コクヨ
サクシード図面用丸筒
(1件のレビュー)
取扱い終了
外寸法(mm)
620
900
450
620
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27200285
品番
セ-R32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,870
グリーン購入法
適合
仕様
インデックスラベル付き
材質
クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)
タイプ
保管図面サイズ/A1
内径(Φmm)
90
紙質
再生材配合率/筒:古紙パルプ配合率100%
収納量
トレーシングペーパー:90~175、青焼き:45
外寸法(mm)
620
外径(mm)
99
注意
※収容量のトレーシングペーパーは60g/m
2
~40g/m
2
青焼きは厚口使用時の枚数です。