セホ-CA4M 製本カバー<195>ステープルとじ透明PP表紙A4縦 コクヨ 27200836

 

セホ-CA4M 製本カバー<195>ステープルとじ透明PP表紙A4縦 コクヨ 27200836
セホ-CA4M 製本カバー<195>ステープルとじ透明PP表紙A4縦 コクヨ 27200836
セホ-CA4M 製本カバー<195>ステープルとじ透明PP表紙A4縦 コクヨ 27200836
セホ-CA4M 製本カバー<195>ステープルとじ透明PP表紙A4縦 コクヨ 27200836
セホ-CA4M 製本カバー<195>ステープルとじ透明PP表紙A4縦 コクヨ 27200836
セホ-CA4M 製本カバー<195>ステープルとじ透明PP表紙A4縦 コクヨ 27200836
セホ-CA4M 製本カバー<195>ステープルとじ透明PP表紙A4縦 コクヨ 27200836

製本カバー<195>ステープルとじ透明PP表紙A4縦

(8件のレビュー)
取扱い終了
グレー
内容量1パック(5冊)注文コード27200836品番セホ-CA4M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥610

薄とじから厚とじまで幅広く対応。1枚から95枚までの書類を簡単にステープラー(ホッチキス)で製本できます。
カバーに貼ってある製本テープで、簡単スピーディーに製本可能。ステープル(ホッチキス)どめの製本なので、かさばりません。
中身がよく見える透明PP製カバーです。研修会のテキスト・提案書・企画書・マニュアルなどに最適です。

サイズA4-Sグレー材質本体:R-PP縦(mm)305横(mm)250紙質再生材配合率/本体:R-PP50%グリーン購入法適合
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27200802
2024-02-19
用途: 年次報告書の綴り

ともかく便利です。両面印刷した年次報告書をこの製品カバーの中に入れ,片側を足の長いステープル張りで2箇所打ち込み,背表紙を張るだけで立派な報告書が製本できます。背表紙の色も数色あるので,年次で色を変えれば区分が容易です。安価で良品です。

対象商品 : 27200802
2022-06-20
用途: 各種結果報告書
建設業・工事業

製本テープ崩れがしにくく、キレイに仕上がるので製本し易い

対象商品 : 27200793
2022-04-22
用途: 説明書、報告書等の製本
白山技術士事務所サービス業

手軽に製本ができる。表紙がA4サイズよりやや大きめのため枚数が多い時は仕上がり良好。他社より値段が若干高い。

対象商品 : 27200802
2021-01-19
用途: マニュアルを印刷したときに使用
製造業

今のマニュアルは印刷すとる相当の枚数になります、それをまとめて破けないようにするのに重宝しましたる

対象商品 : 27200827
2020-05-20
用途: 製本用
製造業

絵本を製本しました。1ページづつクリアファイルに入れてホッチキスで留め、製本カバーに挟んで完成。

対象商品 : 27200802
2020-02-12
用途: 作成書類の製本
サービス業

ページ数の多いカバーと、ページ数の少ないカバーを別々に作成してもらえたらありがたい。少ない枚数の製本の場合、端が大きく出すぎるため。

対象商品 : 27200802
2017-09-19
用途: 報告書用
日本メノナイトブレザレン教団出版委員会その他業種

35枚の報告を作成したのでまとめるのに購入、案外と簡単にできました。

対象商品 : 27200793
2017-05-24
用途: 配布書類のファイリングに使用
有限会社樋富鍍金工業所

思いのほか、納品が遅かった。
商品としては、厚み別の加工線が入っていてべんりでした。
下降線の折り込みがもう少しやりやすければ、もっと良いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする