曜日別特売
セ-S8B トレース方眼紙薄口 ブルー刷り コクヨ 27201344

トレース方眼紙薄口 ブルー刷り

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(100枚)注文コード27201344品番セ-S8B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

この方眼紙の素材は高級ナチュラルトレーシングペーパーです。
方眼は裏面印刷になってますので、インクをはじかず、筆記適性が優れています。

サイズA31mm方眼、刷り色/ブルー刷り枚数100・パック入り目盛250×380縦(mm)297横(mm)420
注意
※湿度による紙の伸縮のため、方眼紙目盛りに若干の寸法誤差が生じることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27201335
2024-02-20
用途: 簡単な構想図製図
製造業

構想図面作成の時に助かっています。
CADが無いので。

対象商品 : 27201335
2018-05-11
用途: トレースしてA部位の全体に対する面積率の測定
教育・研究機関

透明な用紙の方眼紙を探していました。モノタロウお問合せとチャットし探してもらえました。丁寧な対応に感謝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする