曜日別特売
EAS-DSF6004NM デスクシェルフ<RESPACE-F>幅636MM棚2段 コクヨ 27201615

デスクシェルフ<RESPACE-F>幅636MM棚2段

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
ライトグレー
内容量1台注文コード27201615品番EAS-DSF6004NM
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ファイルやノートパソコンをスマートに収納でき。デスク回りをすっきり整理できます。

ライトグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)636×330×640棚段数2段総耐荷重(kg)50仕様可動式仕切板3枚付き・棚2段、組立式材質仕切板:ABS、アジャスター(樹脂部):PA6、ストッパー:PC、棚板・背板:スチール、脚ベース部:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ)高さ(mm)640区分本体奥行(mm)330間口(mm)636シリーズデスクシェルフ耐荷重棚板1枚:196N(約20kgF)、棚板を追加した場合などの総耐荷重:490N(約50kgF)調整範囲(mm)25外寸法・幅(mm)636外寸法・高さ(mm)640外寸法・奥行(mm)330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする