曜日別特売
EAS-DSF8004NC デスクシェルフ<RESPACE-F>幅836MM棚2段 コクヨ 27201633

デスクシェルフ<RESPACE-F>幅836MM棚2段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シルバー
内容量1台注文コード27201633品番EAS-DSF8004NC
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ファイルやノートパソコンをスマートに収納でき。デスク回りをすっきり整理できます。

シルバー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)836×330×640棚段数2段総耐荷重(kg)50仕様可動式仕切板4枚付き・棚2段、組立式材質仕切板:ABS、アジャスター(樹脂部):PA6、ストッパー:PC、棚板・背板:スチール、脚ベース部:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ)高さ(mm)640区分本体奥行(mm)330間口(mm)836シリーズデスクシェルフ耐荷重棚板1枚:196N(約20kgF)、棚板を追加した場合などの総耐荷重:490N(約50kgF)調整範囲(mm)25外寸法・幅(mm)836外寸法・高さ(mm)640外寸法・奥行(mm)330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする