コクヨ
帳簿B5郵便記入帳
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
27202078
品番
チ-230
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
B5
桁数
-
仕上
背・表紙PVCフィルム貼り
縦(mm)
257
横(mm)
187
行数
30
紙質
上質紙
ページ数
200
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。