コクヨ
白表紙
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
B4-E
B4-E
A4-E
A4-S
B5-S
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(40枚)
注文コード
27202148
品番
ツ-93N
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
全面白地なので自由に文字を書き込めます。
材質・板目表紙
20冊(40枚入り)
サイズ
B4-E
材質
板紙(古紙パルプ配合)
色
ホワイト
エコマーク認定
認定
穴数
2
縦(mm)
262
横(mm)
369
紙質
再生材配合率/板紙(古紙パルプ配合率85%)、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率 85%
エコマーク認定番号
17 112 132