コクヨ
三角スケール(建築士用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(cm)
目盛サイズ/15
目盛サイズ/15
目盛サイズ/30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27202193
品番
TZ-1565
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
タイプ
建築士用
寸法(cm)
目盛サイズ/15
目盛
1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
仕様
ポケット用(建築士向け)
材質
アルミ