曜日別特売
B6-DBS 伝票ファイルボックスB6本体+ハンキングフォルダーセット コクヨ 27202568

伝票ファイルボックスB6本体+ハンキングフォルダーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード27202568品番B6-DBS
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

内寸法/W206XD329XH138mm
ハンギングフォルダー(B6-HF)40枚セット付きです。

サイズB6付属品ハンギングフォルダーB6-HFN 40枚材質本体:ABS、フタ:PS幅(mm)240H(mm)174幅D(mm)337
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする