曜日別特売
フ-VK90NP ガバットファイル(間伐材使用)A4縦 コクヨ 27203313

ガバットファイル(間伐材使用)A4縦

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ピンク
内容量1冊注文コード27203313品番フ-VK90NP
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

表紙に植林された木々の密度を調整するために間引きされた木=間伐材を使っています。
従来からのとじ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。
書類を最大10CM幅(約1000枚)まで収容することができます。
書類に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。
表紙ととじ具の分別廃棄が可能です。

サイズA4-Sピンクグリーン購入法適合材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ・間伐材パルプ配合)幅(mm)220高さ(mm)303タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)220背幅(mm)14~114穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%・間伐材パルプ配合率20%)、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率70%収納寸法(mm)1~100収納枚数(枚)1000とじ仕様80mmピッチエコマーク認定番号17 112 234
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

商品説明動画

背幅が広がるガバットファイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする