曜日別特売
フ-5771P クリヤーホルダー<2ポケットワイド> コクヨ 27204275

クリヤーホルダー<2ポケットワイド>

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27204275品番フ-5771P
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

マチ付きで約120枚の書類が収容可能です。
表面のフラップ部分にもポケットが付いています。よく出し入れする書類の収容に便利です。
検索に便利なタイトルシール付き。文字も書き込め、項目ごとに分けて収容できます。

サイズA4材質R-PP幅(mm)311高さ(mm)230縦(mm)230横(mm)311
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする