コクヨ
クリヤーホルダー 2穴あき PP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
B5
B5
B4
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27204354
品番
フ-751
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
リングファイルやパイプ式ファイルにとじられる2穴付きです。
見出しシール付き。
仕様
見出しシール付き
材質
R-PP
幅(mm)
193
色
透明
サイズ
B5
高さ(mm)
267
厚さ(μm)
200
穴数
2
縦(mm)
267
横(mm)
193
穴の有無
あり
もっと見る