曜日別特売
フ-761NW レールクリヤーホルダー B5 コクヨ 27204433

レールクリヤーホルダー B5

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27204433品番フ-761NW
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

表紙に再生PP(ポリプロピレン)を使った環境対応商品です。
収容枚数約20枚
サイズ/267X192(6)mmサイズ内の()は背幅を表しています。

サイズB5S背幅(mm)6縦(mm)267横(mm)192材質表紙/R-PP、レール/PS幅(mm)192高さ(mm)267厚さ(μm)200紙質再生材配合率/表紙:R-PP70%収納枚数(枚)約20グリーン購入法適合
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 書類配布
シオンの娘飲食業

何度も購入しています。A4はどこでもあるのですが、B5の大きさは他にないので助かります。

対象商品 : 27204433
2020-03-29
用途: 印刷物の綴じ込み
宗教法人札幌キリスト福音館教育・研究機関

今まではA4で閉じていた物をB5にしてコンパクトになりました。

対象商品 : 27204433
2020-02-08
用途: テキストのが表紙裏の為に。
その他業種

店舗にて、取り扱いがA版がほとんどなので、取り扱いがありとても助かります。

対象商品 : 27204433
2018-08-16
用途: 子供の学校の資料を保管するために利用

仕事では、A4サイズがほとんですが、学校から配られるプリントは、B4サイズが多く、保管するのに利用。他に見ないサイズ。もう少し安価になると嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 27204433
2018-04-29
用途: 書類の保管用

書類の保管用に購入。B5サイズは、なかなか置いていないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする