曜日別特売
フ-TC754-0 クリヤーホルダー<スーパークリヤー10>PP B4 コクヨ 27205316

クリヤーホルダー<スーパークリヤー10>PP B4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27205316品番フ-TC754-0
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

底部にコクヨ独自の二重折り返し加工が採用されていますので、強度に優れています。しかも書類が隅までぴったり納まりますので不ぞろいな書類も美しく見やすく保存できます。
表紙/R-PP。

サイズB4クリヤー材質表紙/R-PP幅(mm)267高さ(mm)374厚さ(μm)200縦(mm)374横(mm)267紙質再生材配合率/表紙:R-PP40%グリーン購入法適合
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする