コクヨ
封筒 花風雅 長形4号 高級白特殊紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(8枚)
注文コード
27205614
品番
フト-357
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
サイズ
長形4号
枚数
8
紙質
特殊紙
郵便番号欄
あり
寸法縦(mm)
210
寸法横(mm)
98
窓枠
なし
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
封筒
カラー封筒
封筒 花風雅 長形4号 高級白特殊紙 コクヨ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「封筒」にはこんなカテゴリがあります
封筒(クラフト封筒 等)
カラー封筒
小包封筒
PPフィルム封筒
レタースケール
宅配/ビジネス封筒
クッション封筒(エコパックメール 等)
給料袋
メールバッグ
シェアする
マイページ