曜日別特売
FB-SL215MW ホワイトボード(軽量タイプ)月行事横書き コクヨ 27206235

ホワイトボード(軽量タイプ)月行事横書き

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)433×582
表示内容月行事ヨコ書き
内容量1台注文コード27206235品番FB-SL215MW
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ホーロータイプに比べて軽量なので、壁への取り付けも簡単です。
便利なトレー付きです。

有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)433×582材質(表面)塗装鋼板材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)質量(kg)1.4区分本体シリーズホワイトボードFBシリーズトレー長さ外寸(mm)12トレー幅外寸(mm)419トレー深さ外寸(mm)73紙質再生材配合率/板面芯材:段ボール(古紙パルプ配合率100%)表示内容月行事ヨコ書き外寸法・幅(mm)457外寸法・高さ(mm)609グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)73繰り返し・詰め替え対応
注意
※壁面の状態によって保持荷重は変わりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: トラックの予定表
製造業

自社ユニックの運行予定を記入するために購入しました。
事務所内の掲示場所で、柱の幅とサイズがぴったりで、ちょうどよく設置できました。

対象商品 : 27206244
2018-04-11
用途: 各工事の工程
不動産業

各予定が多過ぎて、皆んなが見れるようになり 充分 活躍中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする