表示内容無地設置方式壁掛ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約900×600材質(表面)スチール付属品ホワイトボード用マーカー〈インクガイイスタンダードタイプ〉、ホワイトボード用イレーザー〈ヨクキエール〉材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)質量(kg)2.7区分本体シリーズホワイトボードFBシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)903×609×73トレー長さ外寸(mm)12トレー幅外寸(mm)568トレー深さ外寸(mm)73紙質再生材配合率/板面芯材:段ボール(古紙パルプ配合率100%)有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)879×582繰り返し・詰め替え対応