FB-P21KW ホワイトボード<ピタボ>(吸着シートタイプ)行動予定 コクヨ 27206305

ホワイトボード<ピタボ>(吸着シートタイプ)行動予定

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード27206305品番FB-P21KW
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

裏面に壁やガラスなど平滑面に貼れる吸着シートを採用。粘着剤を使用していないので、糊残りが無く、きれいにはがせます。
マグネットシートタイプと違い、スチール面以外にも貼り付けできます。(平滑面推奨)
中芯に鉄粉シートを採用しているので、マグネットを使用することができます。※条件によっては、マグネットの接着が弱い場合があります。
無地4サイズと行動予定、月間予定をラインアップしました。用途に合わせて選べます。

付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個材質表面:PET、中芯:鉄粉シート、裏面:発泡性アクリル樹脂+保護フィルム区分本体シリーズホワイトボード ピタボシートサイズ(mm)320×600シート厚さ(mm)t1.8繰り返し・詰め替え対応
注意
※平滑面でご使用ください。凹凸・ザラザラ面、表面のはがれやすい面では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする