FB-HSM21MW 軽量マグネットホワイトボード(マット)月間 コクヨ 27206533

軽量マグネットホワイトボード(マット)月間

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード27206533品番FB-HSM21MW
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

表面の光の反射を抑えたマットタイプのマグネットホワイトボードです。会議や授業中にプロジェクタで投影しながら書き込むことができます。天井の照明の写りこみも軽減でき、カメラなどでの議事録撮影に便利です。
メーカー従来品比で約6割も軽量化!だからホワイトボードの無い場所へ移動させたり持ち運んだりしやすくなりました。学校や研修でのグループワーク・発表などにも最適です。
軽くなったことで壁に貼る作業が簡単になりました。また、従来品に比べて薄く柔らかいので丸めて保管していた後でも貼りやすいです。

付属品CAmiApp(キャミアップ)対応シール4枚仕様CAmiApp対応材質表面:PET、裏面:マグネットシート区分本体シリーズホワイトボード マグボシートサイズ(mm)370×600シート厚さ(mm)t0.3繰り返し・詰め替え対応
注意
※スチール面以外に貼り付けた場合は、マグネットが使用できません。

商品説明動画

ホワイトボード<マグボ・マット>
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする