コクヨ
書翰箋色紙判横罫21行白上質紙
(1件のレビュー)
枚数
50枚
50枚
70枚
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27206786
品番
ヒ-15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
サイズ
色紙判
枚数
50枚
紙質
上質紙
罫
横罫(9mm×21行)
寸法縦(mm)
230
寸法横(mm)
177