曜日別特売
ヒ-75 書翰箋色紙判横罫21行白上質紙 コクヨ 27206795

書翰箋色紙判横罫21行白上質紙

(1件のレビュー)
枚数70枚
内容量1冊注文コード27206795品番ヒ-75
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
サイズ色紙判枚数70枚紙質上質紙横罫(9mm×21行)寸法縦(mm)230寸法横(mm)177
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: いい素材です
教育・研究機関

いい素材です。とても書きやすく、助かっています。ペンが滑り、よく書けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする