コクヨ
小包封筒(軽量タイプ) 封かん用口糊付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋
1袋
1枚
色
白
茶
白
サイズ
A3用
A4用
A3用
CD用
ビデオテープ用
定形内サイズ用
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
27207242
品番
ホフ-17N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥430
表面紙と内部のエアクッションが簡単に分別できるようリニューアル。ラミネート加工していない表面紙は雑誌古紙としてリサイクルでき、袋状のエアクッションも再利用が可能です。
色
白
サイズ
A3用
質量(g)
約74
外寸横幅(mm)
365
内寸法(縦×横)(mm)
470×335
仕様
封かん用口糊付き
郵便番号欄
あり
外形寸法縦(mm)
480
窓枠
なし