曜日別特売
ホフ-22 小包封筒(軽量タイプ) 封かん用口糊付き コクヨ 27207276

小包封筒(軽量タイプ) 封かん用口糊付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋
サイズA5用
内容量1袋注文コード27207276品番ホフ-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥170

表面紙と内部のエアクッションが簡単に分別できるようリニューアル。ラミネート加工していない表面紙は雑誌古紙としてリサイクルでき、袋状のエアクッションも再利用が可能です。

サイズA5用質量(g)約30外寸横幅(mm)230内寸法(縦×横)(mm)270×200仕様封かん用口糊付き郵便番号欄あり外形寸法縦(mm)280窓枠なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする