曜日別特売
ナフ-S188D 名札セット ソフト 特大 コクヨ 27208992

名札セット ソフト 特大

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード27208992品番ナフ-S188D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260

フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
特大サイズのカードケースなので、大きなカードも収容することができます。
特大用(69×97mm)

ケース色透明仕様特大サイズ ソフトケース材質ケース:R-PP61%、ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PPカードサイズ(mm)69×97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする