ナフ-S180-10ND 名札セット ソフト 名刺 コクヨ 27209087

ナフ-S180-10ND 名札セット ソフト 名刺 コクヨ 27209087
ナフ-S180-10ND 名札セット ソフト 名刺 コクヨ 27209087
ナフ-S180-10ND 名札セット ソフト 名刺 コクヨ 27209087

名札セット ソフト 名刺

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
内容量1パック(10個)注文コード27209087品番ナフ-S180-10ND
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。
用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
吊り下げひもを外せば、タッグ名札としても使える2ウェイ式吊り下げ名札です。
カードケースが回転しにくい工夫がされているフックパーツ。
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。吊り下げひもを外せば、タッグ名札としても使える2ウェイ式吊り下げ名札です。
チャック付きソフトカードケース
名刺・IDカード用(56×91mm)

用途
カードの落下を防ぐためにチャックを採用。複数のケースの取付も可能。
ケース色透明仕様名刺・IDカード用・チャック付き 10個パック材質ケース:R-PP60%、ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、事故防止パーツ・調節パーツ・接合パーツ:PPエコマーク認定認定カードサイズ(mm)56×91グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 268
注意
-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする