ナフ-C280 名札用ハードケース IDカードサイズ コクヨ 27209288

ナフ-C280 名札用ハードケース IDカードサイズ コクヨ 27209288
ナフ-C280 名札用ハードケース IDカードサイズ コクヨ 27209288
ナフ-C280 名札用ハードケース IDカードサイズ コクヨ 27209288

名札用ハードケース IDカードサイズ

(1件のレビュー)
内容量1個
内容量1個注文コード27209288品番ナフ-C280
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥165販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

別売りの吊り下げひも・タッグクリップを組み合わせてご利用いただけます。
IDカードを保護するハードケースです。
ケースの裏側には、巻いた吊り下げひもを挟み留めれるクリップ付き。
ID・ICカード用(54×86mm)

仕様ID・ICカード用 ヨコ型材質R-PCケース色透明紙質再生材配合率/ケース:R-PC55%カードサイズ(mm)54×86グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27209288
2021-06-22
用途: 社員証にネックストラップと共に

ケース裏側に巻いた吊り下げひもを挟み留めれるクリップが付いているので便利しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする