曜日別特売
ナフ-20X10 名刺型名札<イタメンクリップ>安全ピンクリップ両用 56×91 コクヨ 27209482

ナフ-20X10 名刺型名札<イタメンクリップ>安全ピンクリップ両用 56×91 コクヨ 27209482
ナフ-20X10 名刺型名札<イタメンクリップ>安全ピンクリップ両用 56×91 コクヨ 27209482
ナフ-20X10 名刺型名札<イタメンクリップ>安全ピンクリップ両用 56×91 コクヨ 27209482

名刺型名札<イタメンクリップ>安全ピンクリップ両用 56×91

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
内容量1パック(10個)注文コード27209482品番ナフ-20X10
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

金属クリップをエスとラマー樹脂でコーティングしたイタメンクリップを採用。衣類を挟んでも生地が傷みにくくなっています。
環境に配慮したグリーン購入法適合商品です。

グリーン購入法適合材質本体:R-PET、クリップ成形部:エラストマー×スチール×R-ABS(ベース)種類安全ピン・クリップ両用型 10個パック紙質再生材配合率/本体:R-PET80%、クリップ成形部(ベース):R-ABS100%カードサイズ(mm)56・91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする