メイ-UR720NB 名刺ホルダー(替紙式) コクヨ 27209568

名刺ホルダー(替紙式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27209568品番メイ-UR720NB
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

片手で簡単に開閉でき、手を挟んで痛い思いや怖い音のしないUDリング金属とじ具を採用。
2穴、6穴に対応したシステム手帳サイズです。
ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。
とじ具は分別廃棄可能です。

収納枚数60材質表紙・ポケット/R-PP高さ(mm)195枚数50外幅寸法(mm)138背幅(mm)35穴数2紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%収容数300ポケット寸法縦(mm)58ポケット寸法横(mm)86収納寸法・縦(mm)57収納寸法・横(mm)95
注意
※収容数は1ポケットに2枚入れたときの収容枚数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする