曜日別特売
ヨハ-C28B 用箋挟B(クロス貼り・カラー)A4短辺とじ コクヨ 27209893

用箋挟B(クロス貼り・カラー)A4短辺とじ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード27209893品番ヨハ-C28B
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

クリップにすべり止めカバーをプラスしました。用紙をしっかりと固定します。
クリップ部分に、便利なペンホルダーを追加。ペンも挟めるようになりました。太軸にも対応しています。(軸径7.5~11mmのペンに対応)
丈夫なクロス貼りのボードに、さびないPP銅板のクリップと角金が付いています。とじ具と表紙は分別廃棄ができます

サイズA4材質クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)タイプタテエコマーク認定認定縦(mm)322横(mm)235紙質再生材配合率/芯材:古紙パルプ配合率100%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率91%グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする