曜日別特売
TX2-24V 基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ Panasonic(パナソニック) 27242496

基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24最大スイッチング電圧(AC V)-注文コード27242496品番TX2-24V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
接点構成2c仕様-長さ(mm)15コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)8.2質量(g)約2奥行(mm)7.4端子形状プリント板端子包装形態スティック包装絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC 絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~85寿命-接触抵抗(mΩ)100以下(6V DC 1A 電圧降下法にて)耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅:5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2(正弦半波パルス:6ms)消費電力(mW)140最大印加電圧(V)コイル定格電圧の150%(20℃)耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅:3.3mm、検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)750m/s2(正弦半波パルス:6ms、検知時間:10μs)最小適合負荷10μA 10mV DC接点材質AgにAuクラッド(標準接点)コイル抵抗(Ω)4114(±10%、20℃)開放電圧(V)定格電圧の10%以下(20℃、初期)感動電圧(V)定格電圧の75%以下(20℃、初期)接点最大許容電圧(V)220(DC)接点最大許容電流(A)2(DC)定格励磁電流(mA)5.8(±10%、20℃)機械的寿命1億回以上(開閉頻度:180回/分)耐電圧(V/min)接点間:AC1000(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC2000(検知電流:10mA)、異極接点相互間:1000(検知電流:10mA)アプリケーション-許容電力(W)接点最大:60(DC)動作機能シングルスティブル型ターミナルタイプ-スイッチング電流(A)-最大スイッチング電圧(AC V)-コイルと接点間の耐電圧(kV)-最大スイッチング電力(VA)-最大スイッチング電源(DC W)-使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)2A、30V DC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする