EGW190M-IST エンジン溶接機 新ダイワ 27261929

エンジン溶接機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード27261929品番EGW190M-IST
参考基準価格(税別)¥902,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

単相3線200V電源でTIG溶接機(140~160A)やエアプラズマ切断機[1.6mm(最大3.2mm)]が使えます。

使用率(%)50仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク質量(kg)100周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100/200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647定格電流(A)(単相100)25×2、(単相200)25定格出力電流(A)DC170使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)15適合溶接棒(mm)2.0~4.0連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約5.2エンジンメーカーヤマハエンジン形式空冷4サイクルMZ360電流調整範囲(A)DC30~190定格出力(kVA)(単相100)2.5×2、(単相200)5騒音値(dB(A)/7m)60[LwA90]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする