マキタ
充電式鉄筋カッタ 本体のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
切断能力(Φmm)
3~19
3~16
3~19
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27262087
品番
SC192DZK
参考基準価格(税別)
¥299,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
作業量・切断速度アップ!
電源(V)
18
付属品
六角棒スパナ3・4・5・6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、ケース
型式
携帯油圧式
質量(kg)
10.9(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
387×132×301
作業量(目安)
19mm:約170本(1充電あたり)
切断能力(Φmm)
3~19
切断時間(秒)
約4.5