曜日別特売
ZT03-0610 チタンフランジボルト ZETA 27266393

ZT03-0610 チタンフランジボルト ZETA 27266393
ZT03-0610 チタンフランジボルト ZETA 27266393

チタンフランジボルト

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本dM6_P=1.0注文コード27266393品番ZT03-0610
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。
ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。

dM6_P=1.0寸法L(mm)10寸法S(mm)8寸法b(mm)8寸法K(mm)5.3寸法Dc(mm)11
注意
※メーカー規定トルクにて締付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのリアブレーキ(テンションロッド)周りに使用、軽量化と見た目の良さで選びました。もちろんですがナットもチタンフランジロックナットを購入いたしました。

対象商品 : 27266689
2024-04-29
用途: 車のカスタム
農・林・水産業

ボディー補強パーツを取り付ける時、使用しました。
問題なく製品でした。

対象商品 : 27266689
2022-11-26
用途: ナンバープレートの取り付け
株式会社水口商店卸売・小売業

エッジが立って美しいのと錆びずきれいなままなので乗用車のナンバープレートの固定用などで使用してます。
軽量化にはなってるのでしょうけどドライバーがすべてを台無しにしてます。

5が参考にしています
対象商品 : 27266585
2022-06-01
用途: ヤマハ セローのアドベンチャーキャリア支持ボルトの換装
製造業

ルックス、質感、そしてもちろん精度も申し分ないです。セローには完全オーバースペックですが、自己満足の世界に浸れます。

対象商品 : 27266515
2022-03-13
用途: バイク修理
サービス業

高価なパーツが割安で手に入ります。配送も迅速で感謝ですね!

対象商品 : 27266436
2021-05-06
用途: トップブリッジに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

剛性特性が変わり、コーナーの侵入が良くなった気がしました。

1が参考にしています
対象商品 : 27266445
2020-11-12
用途: バイクのクランクケースカバーに使用

スチールより軽いし、アルミより強いので良いと思う。仕上げも綺麗で、高級感がある。

対象商品 : 27266393
2020-04-21
用途: 機械ボルト
製造業

安価なのにとてもクオリティー高いと思います
コスパ最高

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする