曜日別特売
ZT07-2512 チタンキャップスクリュー ZETA 27267249

ZT07-2512 チタンキャップスクリュー ZETA 27267249
ZT07-2512 チタンキャップスクリュー ZETA 27267249

チタンキャップスクリュー

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
dM5_P=0.8
寸法L(mm)12
内容量1本注文コード27267249品番ZT07-2512
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。
頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。

dM5_P=0.8種別ローヘッド寸法S(mm)4寸法Dc(mm)8.5寸法K(mm)3.5寸法b(mm)10寸法L(mm)12
注意
※メーカー規定トルクにて締付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27267389
2023-05-13
用途: ブレーキのブリッヂボルトに仕様
自動車・二輪車・自転車関連業

作りがしっかりしていて綺麗です。
精度もばっちりです。

対象商品 : 27267373
2021-05-06
用途: ステアリングステムに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

剛性特性が変わり、コーナーの侵入が良くなった気がしました。

対象商品 : 27267337
2020-09-19
用途: グレードアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

丁寧な作りな感じで満足のもの。。。一個単位で購入できるし長さも選べて大満足。 古いバイクに乗っているので「こそっとグレードアップ」を楽しんでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 27267303
2020-04-14
用途: ボルト入れ替え
建設業・工事業

普通のボルトと入れ替えに購入しました。輝きが良く見た目も綺麗な形状で高級感が出ました。とても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする