STAUB(ストウブ)
ストウブ リッドホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27276954
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
本体:鋳物、鍋受け部分:シリコン
耐熱温度(℃)
シリコン部:200
サイズ(mm)
235×113×H180
EBM品番
6650760