EBM(江部松商事)
プロシェフ 18-8 ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
深さ(mm)
100
40
65
100
150
20
容量(L)
5.9
2.4
3.9
5.9
8.6
6
19
29
0.7
1.5
1.1
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27280059
品番
1/2L
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
容量(L)
5.9
種別
100mm
質量(kg)
0.91
深さ(mm)
100
外寸(mm)
530×162
板厚(mm)
0.7
EBM品番
3524400