EBM(江部松商事)
プロシェフ 18-8 ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
深さ(mm)
40
40
65
100
150
20
容量(L)
2.4
2.4
3.9
5.9
8.6
6
19
29
0.7
1.5
1.1
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27280183
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,150
容量(L)
2.4
種別
1/2 40mm
質量(kg)
0.52
深さ(mm)
40
外寸(mm)
325×265
板厚(mm)
0.7
EBM品番
3567500