EBM(江部松商事)
プロシェフ 18-8 ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
深さ(mm)
40
40
65
100
150
20
容量(L)
1.1
2.4
3.9
5.9
8.6
6
19
29
0.7
1.5
1.1
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27280287
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
容量(L)
1.1
種別
1/4 40mm
質量(kg)
0.3
深さ(mm)
40
外寸(mm)
265×162
板厚(mm)
0.7
EBM品番
3568600