曜日別特売
- プロシェフ 18-8 ガストロノームパン EBM(江部松商事) 27280375

プロシェフ 18-8 ガストロノームパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
深さ(mm)200
容量(L)16
内容量1個注文コード27280375品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
容量(L)16種別2/3 200mm質量(kg)1.27深さ(mm)200外寸(mm)354×325板厚(mm)0.7EBM品番3569500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする