EBM(江部松商事)
プロシェフ 18-8 穴明ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
深さ(mm)
150
150
200
100
容量(L)
20
20
26
5.9
8.7
8.4
12
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27280637
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
容量(L)
20
種別
1/1 150mm
質量(kg)
1.46
穴径(Φmm)
3.5
深さ(mm)
150
外寸(mm)
530×325
EBM品番
3570300