曜日別特売
- プロシェフ 18-8 穴明ガストロノームパン EBM(江部松商事) 27280655

プロシェフ 18-8 穴明ガストロノームパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
深さ(mm)65
容量(L)3.8
内容量1個注文コード27280655品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
容量(L)3.8種別1/2 65mm質量(kg)0.56穴径(Φmm)3.5深さ(mm)65外寸(mm)325×265EBM品番3570500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする