EBM(江部松商事)
プロシェフ 18-8 穴明ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
深さ(mm)
100
150
200
100
容量(L)
8.4
20
26
5.9
8.7
8.4
12
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27280698
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
容量(L)
8.4
種別
2/3 100mm
質量(kg)
0.92
穴径(Φmm)
3.5
深さ(mm)
100
外寸(mm)
354×325
EBM品番
3570900